Configuratori & Software

La ricerca della qualità guida le nostre scelte quando si tratta di proteggere. Per questo Würth mette a disposizione dei propri clienti software capaci di adattarsi alle esigenze specifiche al fine di offrire prodotti e servizi su misura che guardano al futuro.

Software

Software di progettazione degli ancoraggi

Software per il calcolo di fissaggi nel calcestruzzo con ancoranti meccanici oppure con ancoranti chimici in combinazione con barre filettate o barre ad aderenza migliorata, secondo la teoria di resistenza del calcestruzzo (Concrete Capacity Desgn). Software per il calcolo di fissaggi in muratura con ancoranti chimici e barre filettate.

RICHIEDI IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Software di progettazione Rebar

Software di progettazione di connessioni di strutture in calcestruzzo, attraverso ancoraggi o sovrapposizioni a ferri d’armatura presenti nell’elemento strutturale esistente, di barre ad aderenza migliorata con ancorante chimico, secondo il metodo di calcolo previsto dall’Eurocodice 2 (EN 1992-1-1)

RICHIEDI IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Software di progettazione viti strutturali ASSY®

Il modulo di calcolo permette di progettare innumerevoli tipologie di collegamenti: dalle unioni legno – legno e legno – acciaio a quelle più innovative con viti a filetto intero ASSY PLUS VG con installazione incrociata o inclinata. Inoltre è possibile dimensionare varie tipologie di rinforzi strutturali oltre che solai a struttura mista legno-calcestruzzo.

RICHIEDI IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Software di progettazione dei sistemi di staffaggio Varifix®

Software di progettazione di strutture realizzate mediante la gamma varifix® per il supporto di impianti elettrici e meccanici. Tramite l’utilizzo di tipologici preconfigurati il software rende possibile il dimensionamento di una vasta gamma di strutture e tramite le librerie al proprio interno permette l’inserimento dei pesi dei componenti d’impianto (tubazioni, canaline, ecc…) e di qualsiasi tipo di azione agente sullo staffaggio per agevolarne
il dimensionamento.

RICHIEDI IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Software di progettazione dei sistemi di staffaggio Zebra® solar

Software di progettazione di strutture realizzate mediante la gamma zebra® solar per il supporto di impianti fotovoltaici. Il software permette il calcolo delle azioni agenti sull’impianto e il dimensionamento dello staffaggio scelto in funzione della specifica copertura.

RICHIEDI IL DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Configuratori

Configuratore posa del serramento

Il configuratore serramento semplifica la pianificazione delle posizioni (commesse), guidando gli utenti nella selezione dei materiali necessari per l’installazione del serramento, agevolando il processo di acquisto attraverso un percorso guidato. È possibile comporre sia il giunto primario che il giunto secondario, identificando le diverse componenti in base alla loro posizione rispetto ai piani funzionali, fornendo un elenco dettagliato dei materiali scelti e quantificati per la commessa.

VAI AL CONFIGURATORE

Configuratore RAP (Riscaldamento a pavimento)

Il configuratore per il riscaldamento a pavimento permette di configurare il tuo impianto di riscaldamento a pavimento, in base al tipo di pannello, alle superfici da riscaldare e alla scelta dei collettori e degli elementi accessori. Seguendo 5 semplici step e inserendo le informazioni del tuo progetto, il configuratore si occuperà di effettuare i diversi calcoli e fornire una lista materiale: si potranno aggiungere i prodotti direttamente al carrello e concludere l’ordine.

VAI AL CONFIGURATORE

Configuratore Solar

Configura il tuo impianto fotovoltaico con lo staffaggio zebra® solar in base al tipo di pannello, geometria, tipologia di impianto e zona in cui verrà installato.

VAI AL CONFIGURATORE

Configuratore Fireseal

Utilizza il configuratore per calcolare in maniera semplice e veloce, i quantitativi di materiale necessari per eseguire una compartimentazione anti incendio.

VAI AL CONFIGURATORE

Calcolatore del consumo di ancorante chimico

Grazie al calcolatore di consumo di ancorante chimico potrai conoscere in fase progettuale di quanto materiale avrai bisogno: segui 5 semplici step, inserisci le informazione del tuo progetto e una volta effettuato il calcolo potrai aggiungere i prodotti direttamente al carrello e concludere l’ordine. Riduci gli sprechi e mai più senza materiale!

VAI AL CALCOLATORE