Seminario Linea vita e dispositivi anticaduta
Punti di ancoraggio e linee vita conformi alle norme UNI 11578:2015 e UNI EN 795:2002
Art. 5996 000 058

La sicurezza dei lavoratori è uno dei fondamenti dell’evoluzione di una società civile. Le analisi dei dati relativi al settore dell’edilizia hanno evidenziato che la maggior parte degli infortuni con esito mortale, è connesso alle cadute dall’alto. Il quadro legislativo che si va delineando, sia a livello nazionale che regionale impone, tutte le volte che a qualsiasi titolo si acceda ad una copertura in assenza di sistemi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio di tipo permanente a cui l’operatore possa agganciare il proprio Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) in piena sicurezza. Le norme UNI 11578:2015 e UNI 11560:2014 specificano i requisiti, i metodi di prova, le istruzioni per l’uso e la marcatura del sistema Linea Vita, che rappresenta per gli operatori del mondo dell’edilizia un argomento di grande attualità e per il quale è richiesta una preparazione adeguata. Per venire incontro a tutte queste esigenze, Würth Srl offre un seminario specifico sul sistema Linea Vita e le normative vigenti, rivolto a tutti gli operatori del settore edile, imprese, progettisti ed ingegneri.
L'obiettivo
Fornire informazioni sulle normative di riferimento, i dispositivi anticaduta distinti per tipologia (tipo A, tipo C ecc.), informazioni sulle linee guida relative alla progettazione e al montaggio secondo le normative vigenti.
Il programma dell’incontro informativo:
- Riferimenti Normativi;
- UNI 11578:2015 norma di riferimento per i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente;
- UNI 11560:2014 guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura;
- Indicazioni sull’installazione dei dispositivi anticaduta;
- Accenni sulla classificazione e l’uso dei D.P.I.
"Nuovo" Linea vita e dispositivi anticaduta | |
---|---|
Settori interessati | Imprese di costruzione, carpenterie metalliche, carpenterie in legno, progettisti, responsabili sicurezza |
Partecipanti | minimo 10 persone |
Modalità attuale | webinar |
per qualsiasi informazione inviare e-mail a: paola.pacchiani@wuerth.it