Novità dal mondo WOW!

Aggiornamento WOW! 5.00.23

La nuova versione WOW! 5.00.23 e pronta per l’installazione

Nuove funzioni diagnostiche per 344 Modelli di 33 produttori
totale dei veicoli diagnosticabili 1.295 di 68 produttori.
Aggiunti 27 nuovi modelli

27 Modelli

L’aggiornamento comprende vetture dal 1980 al 2018.

Sono stati sviluppati 201 sistemi elettronici, suddivisi in 777 varianti.
Con la nuova versione WOW! 5.00.23 ora e possibile accedere a 8.719 sistemi ,e 15.206 varianti

Sempre una particolare attenzione per i modelli piu datati

Update
Info

Novità per il futuro

una copertura del 11,1% per i modelli elettrici ,questo segmento ha registrato ancora il maggior incremeto veicoli elettrici come la nuova Nissan Leaf ZE1 e Opel Ampera-E. oltre ai modelli elettrici sono stati sviluppate procedure diagnostiche anche per ix

Novità WoW! 5.00.23

  • Sistemi ibridi per la nuova piattaforma Volvo (DoIP)
  • Mercedes Sprinter (Modello 906) – calibrazione telecamera frontale
  • Mercedes V-Klasse (Modello W447) – calibrazione telecamera frontale
  • Smart Fortwo electric drive – copertura die sistemi elettrici
  • Renault Megane IV, Talisman, Espace V – taratura radar
  • Renault Megane IV, Talisman, Espace V – calibrazione telecamera frontale

Come dalla verione 5.00.22 le nuove funzioni sono contrassegnate dal simbolo Blu

linea

Cavo adattatore DoIP

Fino ad ora il cavo adattatore era utilizzabile solo per i veicolo volvo (S90 [17-], V90 [17-], V90 Cross Country, V90 Cross Country, XC60 [18-], XC90 [16-]) articolo „W074 002 631 – DoIP

W074 002 631

questo nuovo agiornamento supportera la diagnostica base per i modelli Land Rover (Range Rover Velar) e Jaguar (F- pace, XE und XF modelli 2018).

Per La diagniosi di questi modelli serve il cavo adattatore DoIP

Il nuovo aggiornnamento oltre a tante novità diagnostiche , e stato migliorato nella sua funzionalità , come la stabilità del software
il programma e stato adeguato alla nuova normativa europea sulla protezione dei dati WOW! Team