Prova ad alta prestazione
con nastro autoespandente VKP e pellicola traspirante
A riprova del fatto che innovazione e sperimentazione sono il “motore” della nostra azienda descriviamo l'ultimo test secondo lo standard PO/SI-01 effettuato da Würth nel febbraio 2013; Il giunto si riferisce sia al nodo primario (connessione muro/controtelaio) che al secondario (connessione serramento/controtelaio).
Configurazione giunto primario:
- è stato usato un controtelaio assemblato tramite un listello di legno e un profilo Würth in PVC a camere nervate appositamente progettato per eliminare ponti termici e agevolare l'utilizzo dei prodotti di tenuta funzionale.
- è stata infatti effettuata una doppia nastratura (sia sul lato esterno che sul lato interno) con telo traspirante FLEXBAND AKTIV a Sd variabile, nellaparte centrale è stata estrusa schiuma flessibile PURLOGIG FLEX.
Configurazione giunto secondario:
- nodo laterale e superiore: posato con nastro autoespandente VKP TRIO a 600 Pa e in battuta nastro autoespandente VKP PLUS a 600 Pa
- nodo inferiore: nastro adesivo sigillante in pvc e negli angoli MS-MULTI
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
(massimo valore per questo standard, mantiene in opera le prestazioni del serramento)
Permeabilità all'aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all'acqua = JWPLUS900 (900 Pa)
Termica con ΔT30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di -6,35°C.

Attestato di posa qualificata,
prova nastro autoespandente VKP
e pellicola traspirante
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |