Prova classica
ll giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento in legno /controtelaio) con posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con una sigillatura interna con sigillante acrilico, cordone di tamponamento, schiuma flessibile, di cordone tamponamento e sigillante neutro esterno
- nodo inferiore formato con una sigillatura interna con sigillante acrilico, cordone di tamponamento, schiuma flessibile, cordone di tamponamento e sigillante neutro esterno
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = -2 dB
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all’acqua = JW8 (450 Pa)
Termica con ΔT 30° (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di 3,88°C.

Attestato di posa qualificata,
prova "classica"
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |