Prova VKP TRIO su alluminio
ll giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento di alluminio /controtelaio) con posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con nastro autoespandente a 600 Pa, VKP TRIO
- nodo inferiore posato con nastro adesivo sigillante in pcv e adesivo sigillante ms-polimer
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JA4
Tenuta all’acqua = JW9 (600 Pa)
Termica con ΔT 30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di -0,35°C.

Attestato di posa qualificata,
prova VKP TRIO su alluminio
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |