Prova VKP TRIO su legno
Il giunto testato si riferisce al nodo secondario (connessione serramento legno/controtelaio) posa eseguita in luce (caso più sfavorevole).
Configurazione giunto:
- nodo laterale e superiore posato con nastro autoespandente a 600 Pa, VKP TRIO
- nodo inferiore posato con cordone di tamponamento adesivo sigillante ms-polimer
Risultati ottenuti dalle prove
Acustica = 0 dB
(massimo volore per questo standard, mantiene in opera le prestazioni del serramento)
Permeabilità all’aria (600 Pa) = JAPLUS
Tenuta all’acqua = JW9 (600 Pa)
Termica con ΔT 30°C (-10 esterno; +20 interno)
Nessuna presenza di condensa e una temperatura media minima accettabile di 3,39°C.

Attestato di posa qualificata,
prova VKP TRIO su legno
Per scaricare l'attestato |
---|
basta registarsi o accedere al sito, cliccando su ACCEDI nella barra dei menù in alto a destra |
essendo loggati, cliccando sul menù SERVIZI, WOS - Würth Online Service, menù di sinistra: Posa certificata serramento |