Unternehmenspräsentation
Die Würth Gruppe
Die Würth-Gruppe, dessen Geschichte 1945 im baden-württembergischen Künzelsau beginnt, ist Weltmarktführer im Vertrieb von Produkten für die Befestigung und Montage. Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerks- und Industriebetriebe über 125.000 Produkte: Von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Gruppe besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 77.000 Mitarbeiter, davon über 33.000 fest angestellte Verkäufer im Außendienst sind. Heute schenken Würth weltweit bereits über 3,6 Millionen Kunden ihr Vertrauen. Dieser Erfolg hält auch dank einer besonderen Firmenphilosophie an, die die menschlichen Werte, die Achtung der Mitarbeiter, den Einsatz, die Aufrichtigkeit und den Optimismus in den Mittelpunkt stellt. Die Strategie des Würth-Konzerns kennzeichnet sich durch eine klare Firmenpolitik: Nähe zum Kunden, Entwicklung innovativer Produkte, eine höhere Produkt- und Dienstleistungsqualität und eine zukunftsorientierte Vision. Das Jahr 2018 hat mit einem Rekordumsatz von 13,6 Milliarden Euro (+7,1%) den Aufwärtstrend des Konzerns noch einmal bestätigt.
Würth in Italien
Die seit 1963 in Italien tätige Würth GmbH blickt auf ein exponentielles Wachstum zurück und ist heute der Referenzpartner für 240.000 Fachleute in der Industrie, in der Automobil-, Handwerks- und Baubranche. Mit den drei Logistikzentren in Neumarkt (BZ) (zugleich Sitz des Unternehmens), Crespellano (BO) und Capena (Rom-Nord) und einer wachsenden Zahl von Würth-Shops in ganz Italien (170) ist Würth überall nah beim Kunden. Die mehr als 3.600 Mitarbeiter, darunter etwa 2.500 Vertriebsberater, bieten jederzeit eine zuverlässige, professionelle und kompetente Unterstützung. Das Unternehmen schloss 2019 mit einem Umsatz von 539 Millionen Euro ab und verzeichnete damit ein fast zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr.