Seminario per la qualifica del posatore di serramenti esterni

Qualifica posatore serramenti esterni

La posa dei serramenti, delle finestre, portefinestre e porte esterne è un momento delicato che, se eseguita in modo non adeguato, può vanificare tutti gli sforzi aziendali verso la qualificazione del prodotto e può mettere a repentaglio i rapporti con il cliente/committente. Per questo motivo il Consorzio Nazionale Serramentisti – LEGNOLEGNO – ha studiato lo standard "Posa Qualificata – PO/SI-01".
Würth in collaborazione con LEGNOLEGNO propone un percorso formativo indirizzato a produttori ed installatori di serramenti, rivenditori e loro posatori.

L'installatore che si qualifica prendendo parte al percorso formativo:

  • aderisce ad uno schema specifico di qualifica personale e formazione continua
  • può contare su di una formazione "sopra le parti" necessaria ad orientarsi sul mercato
  • qualifica e migliora il servizio che eroga al cliente
  • avrà la certezza di essere costantemente informato sulle novità tecniche e normative

Vantaggi:

  • otterrà il riconoscimento di "Installatore qualificato LEGNOLEGNO" ricevendo una tessera ed un badge, attestanti la qualifica, la tessera verrà aggiornata ad ogni livello successivo di partecipazione conseguito
  • manterrà la qualifica nel tempo mediante sessioni di aggiornamento
  • il nominativo del partecipante viene inserito all'interno dell' Albo installatori LEGNOLEGNO, pubblicato sul sito www.legnolegno.it

Il programma

  • Prestazioni, energia e comfort abitativo
  • Competenze e aree di responsabilità degli operatori (UNI 10818)
  • Le prestazioni dei sistemi di posa di serramenti esterni
  • Aspetti progettuali dell'istallazione di serramenti esterni
  • Prestazioni di sistemi di posa di serramenti
  • Analisi dei materiali impiegati per il fissaggio e le sigillature perimetrali
  • Analisi dei sistemi tradizionali di posa in opera
  • Dimostrazioni di analisi e misure in laboratorio
  • Qualificare i sistemi di posa: lo standard PO/SI-01,ovvero dare un valore al progetto di installazione
  • Esercitazioni pratiche in aula di progettazione del giunto di posa
Corso di formazione per la qualifica del posatore di serramenti esterni
Settori interessatiproduttori ed installatori di serramenti, rivenditori e loro posatori
Durata del seminario2 giorni
1° giorno: lezione frontale interattiva
2° giorno: apertura con lezione frontale (1 ora ca.) seguito da lavoro di gruppo
Orari 09:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00
Partecipantiminimo 8, massimo 25 per sessione
Quota d'iscrizione€ 500,00 + IVA per partecipante
(sconto di 10% dal secondo partecipante della stessa azienda)

per maggiori informazioni scrivici una e-mail a: seminari.clienti@wuerth.it