Tecnologia e strumentazioni
Il reparto controllo qualità è dotato di una completa strumentazione, periodicamente controllata e tarata in accordo alle norme ISO 9001, sia per i controlli non distruttivi che per le prove di laboratorio.
Grazie alle normative di riferimento, alle specifiche tecniche e ai disegni esecutivi, il controllo qualità è in grado di determinare la conformità e la qualità dei prodotti immessi sul mercato e di analizzare attentamente anche tutte le contestazioni che pervengono direttamente dai clienti.

Laboratorio Controllo Qualità Würth Italia

Fischerscope Xray - riporto galvanico

Spettrofotometro - analisi prodotti chimici

Microscopio elettronico
Principale strumentazione presente presso il Controllo Qualità:
- Macchina per prove di resistenza a trazione e compressione
- Fischerscope Xray per la determinazione del riporto galvanico
- Durometro HRC
- Microdurometro HV
- Chiavi dinamometriche fino a 200 Nm
- Microscopio elettronico per misurazione profili, distanze angoli ecc.
- Camera climatica con impostazioni e cicli di temperatura da -40 a + 180° C
- Camera per prove in nebbia salina
- Spettrofotometro IR per analisi prodotti chimici
- Muffola con punta massima fino a 1200°C
- Forno per prove residuo secco
I laboratori del Gruppo Würth lavorano molto strettamente fra loro, usufruendo in questo modo di moltissime altre strumentazioni e apparecchiature presenti proprio presso gli altri laboratori. Anche le collaborazioni con laboratori esterni specializzati ed Università, aiutano ad offrire al cliente un servizio ed una garanzia sulla qualità dei prodotti marchiati Würth.