Adesivi e sigillanti

Incolla + Sigilla

Incolla + Sigilla
Cartuccia, Cont.: 300 ml
Art. 0890 100 .
Sacchetto, Cont.: 600 ml
Art. 0890 100 18.

ISEGA
Allergeni

Incolla + Sigilla FAST

Incolla + Sigilla FAST
Contenuto: 300 ml
Art. 0890 100 7..

ISEGA
Allergeni

Guarnizione chimica arancione

Guarnizione chimica arancione
Contenuto: 50 g
Art. 0893 574 050

NSF P1
Allergeni

Guarnizione chimica verde

Guarnizione chimica verde
Contenuto: 50 g
Art. 0893 573 050

NSF P1

Fissa cuscinetti alta resistenza

Fissa cuscinetti
ALTA resistenza

Contenuto: 25/50/250 g
Art. 0893 603 ...

NSF P1

Klebfix

Klebfix
Contenuto: 5/20/50 g
Art. 0893 09. .

NSF P1
Allergeni

Easy Pen Klebfix

Easy Pen Klebfix
Contenuto: 30 g
Art. 0893 090 030

NSF P1

Silicone Food Aquarium

Silicone Food Aquarium
Contenuto: 310 ml
Art. 0892 214 1

Istituto Giordano

Frena filetti ad ALTA resistenza

Frena filetti
ad ALTA resistenza

Contenuto: 25/50/250 g
Art. 0893 270 ...

Certified to NSF/ANSI 61
Allergeni

Frena filetti a MEDIA resistenza

Frena filetti
a MEDIA resistenza

Contenuto: 25/50/250 g
Art. 0893 243 ...

Certified to NSF/ANSI 61
Allergeni

Sigillatubi con PTFE a BASSA resistenza

Sigillatubi con PTFE
a BASSA resistenza

Contenuto: 50 g
Art. 0893 511 05

Certified to NSF/ANSI 61

Sigillatubi a MEDIA resistenza

Sigillatubi
a MEDIA resistenza

Contenuto: 50 g
Art. 0893 577 050

Certified to NSF/ANSI 61
Allergeni