- Il Gruppo Würth
- Würth Italia
- Lavora con noi
- Punti di contatto
- Qualità, innovazione e sicurezza
- Sport Sponsoring
- Special Olympics Italia
- Fondo Sociale Europeo FSE
- Arte e Cultura
- Art Forum Würth Capena
- I nostri Partner
- Divisione Industria
- Press
- Eventi
- Corsi – novità
- Sistemi e servizi innovativi
- Le divisioni di vendita
- Certificazione prodotti
- Viteria e minuteria
- Tasselli ed ancoranti
- Utensili a mano
- Industria alimentare
- Regolamento detergenti N. 648/2004
- Cattura polvere universale
- Lavavetro estivo 250 ml
- Lavavetro invernale 250 ml
- Set trattamento idrorepellente nano
- Nero gomme 200 ml
- Pulitore abitacolo 200 ml
- Vetri e cristalli 200 ml
- Igienizzante 200 ml
- Pulitore cerchi 400 ml
- Pulitore vetri e cristalli 400 ml
- Pulitore rimuovi insetti 400 ml
- Pulitore senza risciacquo 400 ml
- Additivo levamoscerini 32 ml
- Certificazione ISO
- Contatti
- Equipment Garage
- Gamme e sistemi
- Promotionline - Articoli promozionali
- Dichiarazioni di prestazione
- Schede di sicurezza
- Area fornitori
- Corrieri
- Regolamento
- Protezione dei dati
- Cookies
- Cantieristica navale 4.0
Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti
Vetri e cristalli
Prodotto | Codice Articolo |
---|---|
Vetri e cristalli 200 ml | Art. 0890 900 005 |
Würth srl collects and processes the personal data provided in the form in order to process the requested request for you. Please note the mandatory fields in the forms. The legal basis for this processing, the absolutely necessary data, is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, implementation of a pre-contractual measure. The processing of data voluntarily provided by you is carried out on the basis of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Thereafter, processing is permissible which is necessary to safeguard our legitimate interests. Our legitimate interest is to have contact with you, our customers, to improve our consulting quality and to be able to contact you more easily in case of possible queries. The data collected will only be stored by us for as long as is necessary to process your enquiry and to contact you. They are then deleted.
Würth può personalizzare la tua esperienza sul web