VITI STRUTTURALI ASSY®

ASSY® 4: Innovazioni dalla testa... alla punta!

ASSY® 4: Innovazioni dalla testa... alla punta!

1-2 Nuovo inserto ed intaglio RW

  • la maggiore profondità di affondamento dell’inserto e le ali laterali più alte consentono una superficie dicontatto più ampia con conseguente trasmissione di potenza più elevata e maggiore durata dell’inserto
  • minore coppia di avvitamento: basso rischio di rottura dell’inserto
  • minor numero di inserti: 80% delle applicazioni possibili con solo due inserti!
    Inserto RW20 per le misure da falegname (Ø 3,5 mm - 5 mm)
    Inserto RW40 per le misure da carpentiere (Ø 6 mm -10 mm)
  • centraggio ottimale dell’inserto nella vite ASSY®4
  • consente un migliore alloggiamento della vite anche senza porta inserti magnetico, rendendo possibileil lavoro anche con una sola mano grazie all’effetto “Stick-Fix” per cui l’insertorimane ben saldo nella testa della vite

3 Nuove tasche raccoglitrucioli sottotesta

  • rendono l’affondamento della vite più preciso ed evitano la scissionedel legno intorno alla testa della vite
  • il maggior numero di tasche (9) nelle viti con diametro da 3 a 4,5 mm facilita l’inserimentodella vite, soprattutto in legni con rivestimenti superficiali duri
  • restano invariati il numero (6) e la geometria delle tasche nelle viti apartire dal diametro di 5 mm

4 Elica alesatrice integrata RE-CUT

  • rende l’avvitamento decisamente più semplice: si riduce il rischio di scissione del legnonella zona del nucleo della vite, in quanto le fibre del legno vengono spostate,con un minore sforzo per gli utensili e un minore rischio di rottura della vite
  • riduce l’attrito durante l’avvitamento
  • riduce al minimo anche il rischio di lesioni provocate da nervature metalliche sporgenti

5 Nuovo filetto asimmetrico POWER

  • angolo di inclinazione ottimizzato 50° (con suddivisione 26°/24°) che permette una maggiorstabilità del filetto a trazione, anche in legni duri
  • fianchi del filetto più alti e completamente affondati nel legno
  • aumento del momento torcente e riduzione dei tempi di avvitamento

6 Nuova punta PRE-CUT

  • si espande delicatamente e con un aumento lineare delle calotte alesatrici (aventi forma a parabola) riduce considerevolmentela spaccatura del legno e non ne distrugge le fibre. Nel processo di avvitamento, inizialmente il legno viene spostato per poirientrare nella sua posizione garantendo una presa ottimale
  • presa della punta più facile con conseguente miglior inserimento della vite
  • minore abrasione del rivestimento della vite e migliore protezione dalla corrosione grazie al ridotto attrito alla base del filetto
  • migliore avvitamento anche in obliquo

In questa pagina presentiamo la gamma completa delle viti strutturali per la carpenteria in legno in modo rapido e sintetico.

Viti strutturali

ASSY® 4 CS

testa piana svasata, FI, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 CSMP

testa piana svasata, FI e FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 CSMP ZiNi

testa piana svasata, FP, RW, acc. zinco-nichel

ASSY® 4 JH

testa cilindrica bombata, FI, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 WW CSMR

testa autosvasante, FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 COMBI

testa esagonale, FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 WH

testa larga, FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 (A2) WH

testa larga, FI, RW, acc. zincato bianco/inox A2

ASSY® 4 WH II

testa piana larga, FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 ISOTOP

testa cilindrica, doppia filetto, RW,acciaio zincato bianco

ASSY® PLUS 4 CSMP

testa piana svasata, FP, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® PLUS 4 VG CSMP

testa piana svasata, FI, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® PLUS 4 VG CH

testa cilindrica, FI, RW, acc. zinc. bianco

ASSY® 4 A2 CS

testa piana svasata, FI E FP, RW, acc. inox A2

ASSY® 4 A2 WH

testa larga, FP, RW, acc. inox A2

ASSY® PLUS 4 A2 SRCS – PER TERRAZZE

testa svasata, FP, RW, acc. inox A2/A4

ASSY® 4 CSMP

testa piana svasata, FI e FP, RW, acc. bronzato

ASSY® 4 CS

testa piana svasata, FI, RW, acc. bronzato

Della viteria Assy in acciaio zincato forniamo un riepilogo in formato DWG e DXF

Se necessitate di dati specifici in formato CAD 3D della viteria Assy e di altre famiglie prodotto come viteria metrica, ferramenta e fissaggio consultate la nostra biblioteca online gratuita: www.wuerth.partcommunity.com
(Per poter accedere al servizio è necessario essere iscritti al nostro Online Shop)

Cataloghi e Brochure

Manuale di calcolo

Moduli richieste di calcolo con viti Assy

Certificazioni        
ETA-11/0190 Viti ASSY - Viti Autofilettanti per costruzioni in legno DE EN IT
ETA-13/0029 Viti ASSY Plug VG - Viti Autofilettanti per solai legno / calcestruzzo DE EN
Dichiarazioni di prestazione
ETA-11/0190 Viti da legno ASSY IT
ETA-13/0029 Viti da legno ASSY Plus VG IT
Le dichiarazioni di prestazione relative ai nostri prodotti in altre lingue sono disponibili sul nostro Online Shop oppure su www.wuerth.it/dop
 
File CAD
Viti strutturali Assy   DWG

NEWS

Accessori

Dima per viti ASSY®
per avvitamenti 45/60°

Rondella per avvitamenti 30° - CLT

Rondella sottovite 45°
per legno duro

Rosetta sottovite
profonda

Rondella sottovite piana
zincata bianca

Rondella sottovite piana
zincata gialla/bianca

Rosetta sottovite 45°
foro rotondo