Software Würth Connections

Software di calcolo per i solai collaboranti legno- calcestruzzo
Würth presenta il nuovo programma di calcolo per i solai collaboranti legno-calcestruzzo con connettori ASSY PLUS VG, calcolati secondo la norma italiana NTC 2008 ed in accordo con l’approvazione tecnica europea ETA 13/0029.

• Adeguamento a nuova ETA 13/0029
• Inserimento del calcestruzzo leggero strutturale
Ecco le novita: |
---|
Aggiornamento a nuova ETA 13/0029: in base alle indicazioni contenute nel nuovo certificato ETA, è stata tolta dalle opzioni di calcolo la possibilità di utilizzare le viti ASSY PLUS VG diametro 10mm. Rimane confermato l’utilizzo esclusivo delle viti ASSY PLUS VG da 8mm, sia testa cilindrica che testa piana svasata, installate a 45° oppure a 90°. |
Inserimento del calcestruzzo leggero strutturale: nella scelta del materiale da assegnare alla soletta collaborante, è stata inserita una nuova opzione per selezionare i diversi tipi di calcestruzzo leggero strutturale che si trovano in commercio. |
Ulteriori miglioramenti |
Potrai ottenere velocemente la relazione di calcolo e lo schema di posa delle viti
Scarica subito il programma gratuito!