Giornata del contemporaneo promossa da Amaci
Sabato 11 ottobre 2014
Anche quest'anno l'Art Forum Würth Capena aderisce alla Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, giunta alla sua decima edizione. L'iniziativa, ormai consolidata come un importante appuntamento annuale nel panorama italiano, coinvolge numerosi musei e istituzioni impegnati in mostre, laboratori, eventi e conferenze.
Giornata del contemporaneo promossa da Amaci |
---|
ore 11:00 Visita guidata alla mostra "La Transavanguardia tra Lüpertz e Paladino. Opere nella Collezione Würth" |
ore 16:00 Visita guidata alla mostra "La Transavanguardia tra Lüpertz e Paladino. Opere nella Collezione Würth", seguita, alle |
ore 17:00 dalla proiezione del film "Quijote"di Mimmo Paladino (durata film: 75 min.) |
Costo / Prenotazione Gratuita, necessaria la prenotazione |
La proiezione intende offrire al pubblico un'occasione di approfondimento della poliedrica produzione di Mimmo Paladino, che spazia tra pittura, scultura, grafica, ma anche scenografia teatrale e cinema, in una sorta di alchimia creativa. Nella rilettura del testo di Cervantes affiorano e si mescolano frammenti di realtà, di storia e di cultura, in un gioco di specchi e citazioni letterarie. Come in tutta l'opera di Paladino, anche nella pellicola, girata tra il Sannio e il Fortore nel 2006, emerge con forza il legame con la terra d'origine dell'artista. Il film vede fra gli interpreti Peppe Servillo e Lucio Dalla, nei panni rispettivamente di Quijote e Sancho Panza, Alessandro Bergonzoni, Ginestra Paladino, Edoardo Sanguineti, Remo Girone e Enzo Cucchi.