Viti strutturali ASSY

Assy

NEWS

Marzo 2019

È stata pubblicata la nuova versione ETA 11/0190 delle viti ASSY tradotta in italiana.

Sono state inserite nuove possibilità di calcolo e nuove tipologie di viti coperte dalla certificazione ETA.

Esegui il Download

Maggio 2018

È ora disponibile il nuovo software di calcolo per le costruzioni in legno con le viti strutturali WÜRTH ASSY.
Download

Aprile 2018

E’ stato caricato il nuovo file dwg contenente i disegni in formato CAD di tutte le viti ASSY.
Download

Febbraio 2017

Software Würth Connections: è stato pubblicato il nuovo software per il calcolo di solaio collaboranti legno-cls con viti strutturali ASSY PLUS VG secondo ETA 13/0029.

Guarda la demo dimostrativa e scarica il software

In questa pagina presentiamo la gamma completa delle viti strutturali per la carpenteria in legno in modo rapido e sintetico.

Viti strutturali

Chiodi e viti

Assy 3.0 TPS Filetto Parziale

Assy 3.0 TPS Filetto intero

Assy 3.0 TL Filetto parziale

Assy 3.0 TL Filetto intero

Assy 3.0 Combi

Assy 3.0 A2 Filetto parziale

Assy 3.0 A2 Filetto intero

Assy Plus VG

DIN 571 zincate

DIN 571 Inox A2

DIN 571 Inox A4

Chiodi scanalati

Assy 3.0 per ferramenta

W-SA Timber Connect

Vite a testa esagonale

Rondella gremblialina

Rosette sottovite

Rosette sottovite 45°

Rosette sottovite 45° con testa svasata

Rosette sottovite 45° con testa svasata in acciaio inossidabile

Della viteria Assy in acciaio zincato forniamo un riepilogo in formato DWG e DXF

Se necessitate di dati specifici in formato CAD 3D della viteria Assy e di altre famiglie prodotto come viteria metrica, ferramenta e fissaggio consultate la nostra biblioteca online gratuita: www.wuerth.partcommunity.com
(Per poter accedere al servizio è necessario essere iscritti al nostro Online Shop)

Cataloghi e Brochure

Tabella di calcolo

Moduli richieste di calcolo con viti Assy

Certificazioni        
ETA-11/0190 Viti ASSY - Viti Autofilettanti per costruzioni in legno DE EN IT
ETA-13/0029 Viti ASSY Plug VG - Viti Autofilettanti per solai legno / calcestruzzo DE EN
Dichiarazioni di prestazione
ETA-11/0190 Viti da legno ASSY IT
ETA-13/0029 Viti da legno ASSY Plus VG IT
Le dichiarazioni di prestazione relative ai nostri prodotti in altre lingue sono disponibili sul nostro Online Shop oppure su www.wuerth.it/dop
 
File CAD
Viti strutturali Assy   DWG

Sfruttate i vantaggi delle viti ASSY®

La speciale punta riduce notevolmente le fessurazioni del legno

• La vite ASSY® 3.0: Punta anello = 3,0–4,5 mm, punta controfiletto = 5,0–12,0 mm

• Minore fessurazione del legno, particolarmente adatta ad es. per impieghi vicino ai bordi

• Coppia di avvitamento ridotta

• Effetto prodotta dall‘anello orizzontale: contiene le schegge durante l‘avvitamento

La punta consente un posizionamento preciso

• ASSY® Plus

• Distanze minime dai bordi

Filetto asimmetrico più veloce

• Coppia di avvitamento ridotta

• Inserimento più veloce rispetto alle viti truciolari tradizionali

• Filetto doppio: 3,0–4,5 mm, filetto singolo: 5,0–12,0 mm

Elica alesatrice

• Riduce l‘attrito durante l‘avvitamento (dalla misura 5 x 70 mm)

• Coppia di avvitamento e attrito inferiori (soprattutto nelle viti lunghe)

• Minor usura degli elettroutensili

Testa autosvasante: si affonda ovunque

• Adatta a giunzioni legno-legno e legno-acciaio

• Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie

• Riduce i trucioli sulla superficie

Impronta AW® - più potenza

• Accoppiamento perfetto tra inserto e intaglio

• Ottimale trasmissione delle forze grazie alla perfetta geometria delle superfici dell‘intaglio

• Maggiore durata

• Ottimo e rapido centraggio

• Le superfici d‘appoggio ottimali riducono al massimo le forze d‘espulsione (come out dell‘inserto)

• Riduzione dell‘usura: la distribuzione delle forze d‘avvitamento nell‘intaglio evita danni al rivestimento protettivo della vite e all‘intaglio stesso

• Per i diametri da 3,0 a 12,0 mm solo 5 inserti di dimensioni diverse

• Combina i vantaggi dell’intaglio a croce e dell’impronta Torx