FAQ

1. La gamma di staffaggio fotovoltaico fornito da Würth è provvista di "Factory Inspection"? Cos'è la Factory Inspection?
Per ottenere una maggiorazione degli incentivi da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici), almeno il 60% dei costi di investimento di moduli, inverter, componentistica elettrica ed opere civili deve far riferimento ad una produzione realizzata nell'Unione Europea.
Si tratta del solo costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico, scomponibile nelle seguenti voci:
1. Moduli fotovoltaici
2. Inverter e sistemi d'acquisizione dati
3. Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno (inclusi sistemi di inseguimento completi di apparecchiature elettriche ad essi necessari) ed opere civili.
Tutto ciò dovrà essere verificato attraverso un certificato d'ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo in ambito fotovoltaico.
I prodotti Würth per lo staffaggio fotovoltaico sono realizzati nell'Unione Europea e sono dotati di Factory Inspection. E' possibile richiedere la dichiarazione attraverso il venditore di fiducia per i prodotti utilizzati per il proprio impianto.

2. Esiste un software di progettazione del sistema di staffaggio?

3. Lo staffaggio in alluminio è soggetto a corrosione?

4. Qual è il passo di posa dello staffaggio?

5. Il sistema di fissaggio su lamiera grecata con rivetti comporta problemi di tenuta all'acqua?

6. Quale garanzia fornisce Würth?

7. Esiste un sistema Würth antifurto per moduli fotovoltaici?

8. Würth propone una soluzione per impianti su tetto piano che non superino i 30 cm di altezza?

9. Si può utilizzare minuteria in acciaio zincato per il fissaggio dello staffaggio in alluminio?

10. Quale peso della zavorra si deve considerare per un impianto fotovoltaico su tetto piano che utilizza i triangoli?