F.A.Q

1. La gamma di staffaggio fotovoltaico fornito da Würth è provvista di "Factory Inspection"?

2. Esiste un software di progettazione del sistema di staffaggio?

3. Lo staffaggio in alluminio è soggetto a corrosione?

4. Qual è il passo di posa dello staffaggio?

5. Il sistema di fissaggio su lamiera grecata con rivetti comporta problemi di tenuta all'acqua?

6. Quale garanzia fornisce Würth?

7. Esiste un sistema Würth antifurto per moduli fotovoltaici?

8. Würth propone una soluzione per impianti su tetto piano che non superino i 30 cm di altezza?

9. Si può utilizzare minuteria in acciaio zincato per il fissaggio dello staffaggio in alluminio?

10. Quale peso della zavorra si deve considerare per un impianto fotovoltaico su tetto piano che utilizza i triangoli?
Il peso della zavorra dipende da numerosi fattori tra cui la geometria dell'impianto e della copertura e i carichi variabili corrispondenti alla zona geografica del sito d'installazione e alle particolarità dell'esposizione del fabbricato. Per questi motivi non è possibile fornire un valore, ma la valutazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato che conosca l'impianto e le specifiche del sito d'installazione.