FAQ

1. La gamma di staffaggio fotovoltaico fornito da Würth è provvista di "Factory Inspection"?

2. Esiste un software di progettazione del sistema di staffaggio?

3. Lo staffaggio in alluminio è soggetto a corrosione?
L'alluminio è un materiale che a contatto con l'atmosfera si ossida e produce una pellicola superficiale che protegge il materiale dalla corrosione atmosferica. Würth consiglia di utilizzare minuteria in acciaio inox per il fissaggio del sistema di staffaggio alla struttura portante del fabbricato nella maggior parte dei casi. In ogni caso è bene valutare la scelta del materiale nel caso di condizioni ambientali particolarmente aggressive, come nel caso di impianti in prossimità del mare o su stalle.

4. Qual è il passo di posa dello staffaggio?

5. Il sistema di fissaggio su lamiera grecata con rivetti comporta problemi di tenuta all'acqua?

6. Quale garanzia fornisce Würth?

7. Esiste un sistema Würth antifurto per moduli fotovoltaici?

8. Würth propone una soluzione per impianti su tetto piano che non superino i 30 cm di altezza?

9. Si può utilizzare minuteria in acciaio zincato per il fissaggio dello staffaggio in alluminio?

10. Quale peso della zavorra si deve considerare per un impianto fotovoltaico su tetto piano che utilizza i triangoli?