FAQ
1. La gamma di staffaggio fotovoltaico fornito da Würth è provvista di "Factory Inspection"?
2. Esiste un software di progettazione del sistema di staffaggio?
3. Lo staffaggio in alluminio è soggetto a corrosione?
4. Qual è il passo di posa dello staffaggio?
5. Il sistema di fissaggio su lamiera grecata con rivetti comporta problemi di tenuta all'acqua?
Il fissaggio su lamiera grecata deve essere eseguito sempre sulla parte alta della greca, dove non c'è possibilità di ristagno d'acqua. Il sistema di fissaggio con rivetti è consigliato sempre in abbinamento a nastri di guarnizione in epdm, posizionati in corrispondenza dei rivetti. Per maggiore sicurezza Würth consiglia inoltre di sigillare la testa del rivetto con sigillante bituminoso o adesivo sigillante.
6. Quale garanzia fornisce Würth?
7. Esiste un sistema Würth antifurto per moduli fotovoltaici?
8. Würth propone una soluzione per impianti su tetto piano che non superino i 30 cm di altezza?
9. Si può utilizzare minuteria in acciaio zincato per il fissaggio dello staffaggio in alluminio?